Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470118
Cod. Produttore
16470118
Cod. EAN
8012952194265

Informazioni di prodotto

927 LED 19W CLD GRI STEP DIM
Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - RADAR SENSOR

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 19W dimmerabile luce calda grigio compatta per ambienti interni