Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98612200
Cod. Produttore
98612200
Cod. EAN
8012952021400

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400V
  • Potenza: 2000W
  • Tipo: Lampada JM-TS
  • Serie: DS98612200
  • Tecnologia: LED
  • Design: raffinato
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Normative: rispetto ambientale
Lampada JM-TS 2000 progettata per funzionare con una tensione di 400V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e performante. Questo componente è realizzato per garantire efficienza e durata nel tempo, risultando adatto all’uso in impianti elettrici professionali. La lampada si distingue per la sua compatibilità con sistemi ad alta tensione e per la qualità costruttiva che assicura sicurezza e stabilità durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: LAMPADA JM-TS 2000 400Vl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Lampada JM-TS 2000 400V alta efficienza per impianti elettrici professionali