Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98612100
Cod. Produttore
98612100
Cod. EAN
8012952021301

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1000W
  • Tensione: 230V
  • Tipo: Lampada JM-TS
  • Serie: DS98612100
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Moderno e raffinato
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Normative: Conforme ambientali
Lampada JM-TS da 1000 watt e 230 volt, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel settore elettrico. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa potente e stabile, assicurando efficienza energetica e lunga durata. La lampada è realizzata con materiali di qualità per resistere alle condizioni operative più impegnative, rendendola una scelta affidabile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: LAMPADA JM-TS 1000W 230Vl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Lampada JM-TS 1000W 230V alta efficienza per impianti elettrici