Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53043700
Cod. Produttore
53043700
Cod. EAN
8012952140910

Informazioni di prodotto

  • Serie: Floor FL
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 3310 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP68
  • Resistenza urti: IK10
La lampada da incasso DS53043700 è un apparecchio di illuminazione a LED orientabile, progettato per un'illuminazione tecnica e di accento che valorizza i dettagli e conferisce profondità agli oggetti. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e un telaio in acciaio inox AISI 316L, presenta un diffusore in vetro temperato spesso 15 mm, resistente a urti termici, meccanici e carichi statici. L'ottica è in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso, orientabile fino a +15°. La lampada funziona con tensione AC (220-240 V), con potenza assorbita di 26 W e una sorgente LED COB che garantisce un flusso luminoso di 3310 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. È caratterizzata da un'efficienza luminosa di 127 lm/W e un'ottima durata della sorgente LED (fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso). Il prodotto è resistente a carichi fino a 4000 kg, con grado di protezione IP68 e classe di resistenza agli urti IK10, risultando adatto a installazioni pedonabili e carrabili. La finitura in acciaio inox è trattata con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. La lampada è conforme alle norme CE e garantita per 3 anni. Descrizione del produttore: Floor - orientabile - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

regolabile

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada incasso LED 26W 3310lm IP68 inox pedonabile carrabile