Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53078600
Cod. Produttore
53078600
Cod. EAN
8012952123418

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 329 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Indice di protezione: IP67
  • Classe isolamento: II
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: Minifloor
La lampada da incasso DS53078600 della gamma Minifloor rappresenta una soluzione tecnica avanzata per l'illuminazione di superfici esterne. Dotata di una sorgente luminosa LED con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 1520 lumen, offre un'illuminazione d'accento che valorizza i dettagli e crea una percezione tridimensionale degli oggetti. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con controcassa in nylon e cornice in acciaio inox AISI 316L, mentre l'ottica è in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. Il diffusore è in vetro temperato spesso 8 mm, resistente agli urti, agli shock termici e a carichi fino a 2000 kg, rendendo l'apparecchio calpestabile e carrabile. La lampada ha grado di protezione IP67 e resistenza meccanica IK08, garantendo durata e affidabilità in ambienti esterni. Il dispositivo funziona con tensione AC da 220 a 240 V, assorbe 12 W con un'efficienza luminosa di 127 lm/W e presenta un fascio luminoso stretto di 15 gradi. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore o uguale a 0,95. È fornita di serie con scatole per incasso, guarnizione in gomma siliconica, pressacavi in nylon e viterie antigrippaggio. La lampada è progettata per un'illuminazione tecnica che si adatta sia a stili classici sia moderni, con una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Minifloor LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

regolabile

Diametro foro montaggio ad incasso

300 mm

altezza/profondità

329 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

40 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

12 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-329 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada incasso LED 13W 4000K inox esterni calpestabile