Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Torce e lampade portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625063
Cod. Produttore
BIZ625063

Informazioni di prodotto

Lampada frontale sottile ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo durante l’uso in ambienti di lavoro
  • Materiali resistenti per una lunga durata anche in condizioni difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione potente e affidabile per ogni situazione
  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Adatta per attività all’aperto e lavori di precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada frontale sottile progettata per offrire un'illuminazione efficace e regolabile, ideale per lavori elettrici e attività che richiedono mani libere. Dotata di lampada inclusa e batterie in dotazione, garantisce autonomia e praticità d'uso. Il design ergonomico e compatto assicura comfort durante l'utilizzo prolungato, mentre il flusso luminoso regolabile permette di adattare l'intensità della luce alle diverse esigenze operative. Perfetta per professionisti del settore elettrico che necessitano di una fonte luminosa affidabile e versatile. Descrizione del produttore: La lampada frontale sottile BLBIZ625063 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e funzionale. Progettata per garantire una visibilità ottimale in ogni situazione, questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il suo design sottile la rende facilmente trasportabile e adatta a diverse applicazioni, sia professionali che ricreative. Grazie alla sua efficienza energetica, offre un'illuminazione potente senza compromettere il consumo di energia. La lampada è perfetta per attività all'aperto, lavori di precisione o situazioni di emergenza, dove una fonte di luce affidabile è fondamentale. Con un'attenzione particolare alla praticità e alla funzionalità, questa lampada frontale è un accessorio indispensabile per ogni cassetta degli attrezzi.

Tipologia

Altro

colore del corpo

Nero

ricaricabile

ANSI

C

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

peso totale

138,6 g

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi

flusso luminoso

150 ... 150 lm

Serie

Lampe frontale

Produttore

Lampada frontale sottile resistente alta efficienza per installatori e attività all’aperto