Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98611300
Cod. Produttore
98611300
Cod. EAN
8012952310474

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Temperatura colore: 6100K
  • Potenza: 1000W
  • Tipo: Lampada Forum
  • Serie: JM-TS
  • Tecnologia: LED
  • Design: Raffinato
  • Risparmio energetico: Elevato
Lampada Forum JM-TS da 1000 watt, progettata per funzionare a 230 volt con una temperatura di colore di 6100 kelvin. Questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione intensa e di alta qualità, garantendo una luce brillante e uniforme. Adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e performanti, è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nel tempo. Perfetta per ambienti professionali dove è richiesta una luce potente e stabile. Descrizione del produttore: LAMPADA FORUM JM-TS 1000 230V 6100Kl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Lampada Forum JM-TS 1000W 230V 6100K illuminazione professionale