Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4383
Cod. Produttore
J4383
Cod. EAN
8005543732526

Informazioni di prodotto

Lampada di emergenza - 3 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada di emergenza MATIXGO è progettata per l'installazione a parete o a soffitto, garantendo un'illuminazione affidabile per le uscite di sicurezza. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, offre indicazione luminosa su un lato ed è priva di telecomando o dispositivi di monitoraggio, assicurando semplicità e praticità d'uso. Adatta a diversi tipi di marcatura, questa lampada assicura una visibilità chiara e costante in situazioni di emergenza, contribuendo alla sicurezza degli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lampada di emergenza LED con intervento automatico in caso di mancanza di tensione. LED di segnalazione presenza tensione. Batteria al Litio LiFePO4 3,2V 1,5Ah ricaricabile e sostituibile. Autonomia preconfigurata 1 ora (98 lumen) impostabile a 3 ore (70 lumen) tramite apposito jumper. Ricarica completa in 24 ore. Alimentazione 230Va.c. Consumo 1,8W - 3 moduli

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

124,5 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

124,5 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

29,5 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

14,5 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

ampiezza di riconoscimento

5 m

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero RAL alloggiamento

9003

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

altezza/profondità di inserimento

85 mm

tensione nominale

110 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Serie

MATIXGO

Produttore

Lampada emergenza LED 3 moduli autonomia 1-3h installazione civile residenziale

€ 142,50 x 1 pz.
(pz.)