Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43163500
Cod. Produttore
43163500
Cod. EAN
8012952094718

Informazioni di prodotto

  • Serie: BOX 1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 4,5 W
  • Flusso luminoso: 151 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Classe isolamento: II
BOX 1 è una lampada da parete LED dal design essenziale e contemporaneo, progettata per un'illuminazione funzionale e discreta di passaggi pedonali, corridoi esterni e percorsi di collegamento. Il diffusore in policarbonato satinato garantisce una distribuzione della luce uniforme, evitando abbagliamenti e dispersioni luminose, assicurando comfort visivo e sicurezza. La struttura compatta e resistente, con corpo in nylon rinforzato e stabilizzato ai raggi UV di colore grigio, è adatta sia per ambienti residenziali che architettonici, integrandosi con sobrietà in ogni contesto. La fonte luminosa LED a 4000 K offre un flusso luminoso di 151 lumen con un consumo energetico di 4,5 W, garantendo efficienza e lunga durata fino a 50.000 ore. La lampada presenta un grado di protezione IP65 e una resistenza meccanica IK08, rendendola ideale per installazioni esterne. Classe di isolamento II e assenza di regolazioni completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto affidabile e performante. Descrizione del produttore: Box 1 LED - diffusore in policarbonato satinato

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

143 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

297 mm

lunghezza

304 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

157 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

4,5 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

34 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-166 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada da parete LED 4,5W 4000K IP65 esterni grigia