Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA38376
Cod. Produttore
OVA38376
Cod. EAN
3606485432335

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Easyled IP65 240lm SE 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada Easyled a LED è estremamente compatta. Capace di illuminare aree antipanico in emergenza per un'ora, dispone della funzione Activa permettendo di effettuare test automatici periodici funzionali e di durata autonomamente. E' dotata di batterie Nichel- Cadmio. Mai, una lampada d'emergenza è stata così essenziale.Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Il tutto unendo la conoscenza e l'esperienza di Schneider Electric.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

37 mm

larghezza di montaggio

282 mm

condizione dell’accumulatore

NiCd

altezza/profondità di inserimento

47

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

116 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

adesivo

tipo di tensione

AC

larghezza

292 mm

prestazioni del sistema

3.6

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

adatto per numero di corpi luminosi

12

resistenza agli urti

IK07

lunghezza di montaggio

106 mm

tipo di circuito

funzione di attesa

protezione antincendio “D”

numero di teste lampada

1

flusso luminoso effettivo

240 lm

sezione del conduttore

1.5

Serie

Exiway_Easyled

Produttore

Lampada d'emergenza Lampada d'emergenza Exiway Easyled IP65 11-24W ACT.L/240/1