›

Lampada a stelo LED 12W 3000K luce calda altezza 1200mm per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel AILMLL15309D3
Cod. Produttore LL15309D3
Cod. EAN 8012680423736

Informazioni principali

  • Altezza: 1200 mm
  • Potenza LED: 12 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Colore: Scuro
  • Tipo lampada: LED
  • Consumo energetico: Basso
  • Illuminazione: Calda
  • Serie: LULA

Descrizione del prodotto

Lampada a stelo LED con altezza di 1200 mm, caratterizzata da una luce calda a 3000 Kelvin e una potenza di 12 watt. Il design è moderno e funzionale, con finitura di colore scuro che si integra facilmente in diversi ambienti. Questa sorgente luminosa offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli in spazi residenziali o commerciali. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una scelta sostenibile e pratica per l'illuminazione d'interni. Descrizione del produttore: Lampada a stelo LULA con altezza di 1200 mm, dotata di tecnologia LED da 12 watt e temperatura colore 3000K che garantisce una luce calda e accogliente. Il design in colore scuro si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un'illuminazione efficiente e moderna. Ideale per chi cerca una soluzione luminosa a basso consumo energetico senza rinunciare allo stile.
Lampada a stelo LED 12W 3000K luce calda altezza 1200mm per interni residenziali e commerciali