Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Rosso
attacco lampada
BA15d
lunghezza totale
38 mm
diametro
10,5 mm
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
tecnologia
LED
Massima tensione di lavoro
24 ... 24 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile