Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7ALLM4
Cod. Produttore
8LT7ALLM4
Cod. EAN
8013975171608
Descrizione del produttore: LAMPADA A LED, ATTACCO BA15D, ROSSO, 230÷240VAC

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

lunghezza totale

38 mm

diametro

10,5 mm

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

tecnologia

LED

Massima tensione di lavoro

230 ... 240 V

Produttore

Lampada LED Rosso Attacco BA15d 230-240VAC Segnalazione Industriale