Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7ALLA4
Cod. Produttore
8LT7ALLA4
Cod. EAN
8013975188606
Descrizione del produttore: LAMPADA A LED, ATTACCO BA15D, ROSSO, 12VAC/DC

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

lunghezza totale

38 mm

diametro

10,5 mm

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

tecnologia

LED

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Produttore

Lampada LED rosso attacco BA15D 12VAC/DC segnalazione industriale