› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Lampada LED Giallo Attacco BA15D 24VAC/DC Segnalazione Industriale

Cod. Rexel LW8LT7ALLB5
Cod. Produttore 8LT7ALLB5
Cod. EAN 8013975171523

Informazioni principali

  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Colore luce: Giallo/Arancione
  • Assorbimento luminoso: <30>
  • Intensità luminosa: 54 lm
  • Peso prodotto: 10 g
  • Attacco: BA15D
  • Conformità: CSA, IEC/EN, UL
  • Serie: 8LT7ALLB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LAMPADA A LED, ATTACCO BA15D, GIALLO/ARANCIO, 24VAC/DC

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

attacco lampada

BA15d

lunghezza totale

38 mm

diametro

10,5 mm

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

tecnologia

LED

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Lampada LED Giallo Attacco BA15D 24VAC/DC Segnalazione Industriale