Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7ALBM
Cod. Produttore
8LT7ALBM
Cod. EAN
8013975171493
Descrizione del produttore: LAMPADA A FILAMENTO 5W, ATTACCO BA15D, 260VAC/DC

colore

Bianco

attacco lampada

BA15d

lunghezza totale

38 mm

diametro

10,5 mm

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alogeno

tecnologia

Lampada a incandescenza

Massima tensione di lavoro

260 ... 260 V

potenza della lampada

5 ... 5 W

Produttore

Lampada a filamento 5W attacco BA15D 260V AC/DC uso illuminazione tecnica