Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEDE2000L
Cod. Produttore
1LEDE2000L
Cod. EAN
8019108363810

Informazioni di prodotto

LAMP HERM XL 2000LM SE
Descrizione del produttore: lampada di emergenza stagna IP66 per applicazioni industriali, all'aperto o in zone particolarmente umide.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

900 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

larghezza di montaggio

900 mm

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

95 mm

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1960 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A

altezza/profondità di inserimento

85 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

LAMP HERM XL 2000LM SE