Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE003E
Cod. Produttore
1LE003E
Cod. EAN
8019108002085

Informazioni di prodotto

lampada di emergenza da incasso 3 moduli civili, SE, 70 lumen, 2 ore
Descrizione del produttore: Lampada di emergenza 3 moduli civili con autonomia 1 ora. Dispositivo rispondente alla norma EN 60598-2-22 Inclusi nella confezione componenti plastiche che rendono il prodotto compatibile con le serie civili più diffuse

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

65 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

Tipo di indicazione

Su un lato

numero di poli

3

lunghezza

47 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

70 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

LAMP EM INCASSO 3MOD SE