Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42627200
Cod. Produttore
42627200
Cod. EAN
8012952312843

Informazioni di prodotto

LAMELLARE ZONA 2 1327 MAX 125 ALLUM NERO
LAMELLARE ZONA 2 1327 MAX 125 ALLUMl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

Lamellare Zona 2 1327 LED max 125W alluminio nero illuminazione tecnica sicurezza ambienti pericolosi