Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42625700
Cod. Produttore
42625700
Cod. EAN
8012952307320

Informazioni di prodotto

LAMELLARE PER GLOBI 1314 MAX 125 ALLUM
Lamellare per globi modello 1314 con una capacità massima di 125 ampere. Questo componente elettrico è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, offrendo una soluzione robusta e performante per il collegamento e la gestione della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni elettriche. Descrizione del produttore: LAMELLARE PER GLOBI 1314 MAX 125 ALl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

Lamellare per globi 1314 max 125A alta affidabilità esterni