Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4262760016
Cod. Produttore
4262760016
Cod. EAN
8012952044270

Informazioni di prodotto

LAMELLARE 1329 MAX 125 ALLUMINIO LR
Lamellare in alluminio con dimensioni 1329 e portata massima di 125. Questo materiale elettrico è progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione durevole e resistente per connessioni elettriche sicure. La struttura in alluminio assicura leggerezza e conducibilità ottimale, ideale per impianti che richiedono efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: LAMELLARE 1329 MAX 125 ALLUMINIO LRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

Lamellare alluminio 1329 max 125 per impianti industriali e civili