Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790009
Cod. Produttore
BIZ790009

Informazioni di prodotto

Lama di ricambio per coltelli spellacavi BIZ 790 008 e BIZ 790 019, progettata per garantire precisione e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida sostituzione
  • Compatibilità con modelli specifici per un’installazione senza errori
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni costanti e affidabili
  • Maggiore efficienza nel lavoro di spellatura
  • Risparmio energetico grazie a utensili sempre efficienti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lame di ricambio specifiche per utensili elettrici, progettate per garantire precisione e durata nel tempo. Realizzate con materiali resistenti, assicurano un taglio efficace e affidabile, ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico. Compatibili con i modelli indicati, queste lame facilitano la manutenzione e l’efficienza degli strumenti, mantenendo alte prestazioni durante l’uso. Descrizione del produttore: Lama di ricambio per coltelli spellacavi BIZ 790 008 e BIZ 790 019.

larghezza

6 mm

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

lunghezza

114 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Produttore

Lama ricambio coltelli spellacavi BIZ 790 008/019 precisione durata installazione facile