Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700085
Cod. Produttore
BIZ700085
Cod. EAN
3700420300809

Informazioni di prodotto

Lama di ricambio per sguainacavi, ideale per installatori elettrici che cercano efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da sostituire, riduce i tempi di manutenzione
  • Compatibile con modelli BIZ 700 003 e 700 004
  • Materiale resistente per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce prestazioni precise e sicure
  • Contribuisce a un lavoro di qualità, evitando sprechi
  • Supporta un utilizzo efficiente degli strumenti elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio progettata per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Compatibile con modelli specifici, assicura un taglio netto e sicuro, facilitando le operazioni di manutenzione e sostituzione. La sua struttura robusta la rende un componente essenziale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Lama di ricambio per coltelli sguainacavi BIZ 700 003 e BIZ 700 004.

larghezza

2 mm

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

lunghezza

80 mm

materiale

Altro

forma della lama

Diritto

Produttore

Lama di ricambio resistente per sguainacavi BIZ 700 003/700 004, ideale per installatori elettrici