Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790050
Cod. Produttore
BIZ790050
Cod. EAN
3700882116888

Informazioni di prodotto

Il BLBIZ790050 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da componenti performanti
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Minori costi di sostituzione grazie alla lunga durata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio progettata per garantire precisione e durata nell'utilizzo con il tagliacavi Triocoup Biz 7. Realizzata in materiale resistente, assicura un taglio netto e affidabile, ideale per interventi professionali nel settore elettrico. La sua forma è studiata per facilitare la sostituzione e mantenere alte prestazioni di lavoro. Descrizione del produttore: Lama di ricambio per TRIOCOUP BIZ 790 049. Lama in inox con doppia affilatura.

larghezza

35 mm

adatto per

Cesoia per tubi

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Altro

Serie

TRIOCOUP

Produttore

Lama di ricambio inox doppia affilatura per TRIOCOUP BIZ 790 049 uso professionale