Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4040N
Cod. Produttore
K4040N
Cod. EAN
8005543773482

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V a.c.
  • Corrente: 3 A
  • Indice protezione: IP40
  • Dimensioni: 86x44.7x25.55 mm
  • LED integrato: 30 V a.c. 0.5 W
  • Tipo morsetto: morsetto a vite
  • Materiale: PC policarbonato
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pulsante targa 3 A 250 Va.c., retroilluminato con tecnologia LED (già installata), cover fornita in confezione con il pulsante - 2 moduli

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Nero

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7015

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - PULSANTE 1P NO 250V 3A + PO

€ 28,66 x 1 pz.
(pz.)