Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKS4033
Cod. Produttore
KS4033
Cod. EAN
8005543782835

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Contatti: 1 P (NO) + 1 P (NC)
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Pulsante a tirante
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) e 1 P (NC) - 1 modulo. Steel

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

tipo di comando

Tirante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - PULSANTE 1P NO 10A A TIRANT

€ 18,15 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.