Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB4140A16USB
Cod. Produttore
KB4140A16USB
Cod. EAN
8005543785560

Informazioni di prodotto

  • Tipo presa: 2 P+T 16 A 250 V
  • Interasse: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: protetti
  • Contatti terra: laterali per spina tedesca
  • Compatibilità: spine ITA e tedesche
  • Caricatore USB: tipo C Power Delivery 18W
  • Corrente USB: fino a 1500 mA
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 con caricatore USB integrato.Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco.Adatta per: - spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A - spine standard tedesco 2 P+T 16 APresa USB tipo C Power Delivery max 18W per ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA - 2 moduli. Bronze

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bronzo

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

0,25 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

58 mm

Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB

0,25 A

Numero di porte USB-C

1

contatto di protezione

Tondo

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - PRESA ITA P40+USB 18W TIPOC

€ 35,83 x 1 pz.
(pz.)