Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Elemento base con piastra di copertura centrale
colore
Nero
Tipologia
Tipo italiano Bipasso
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
numero di prese
1
numero di fasi
con protezione dal contatto incrementata
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
corrente di guasto nominale
0,25 mA
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
direzione di montaggio
Verticale
codice RAL (simile)
7015
resistenza agli urti
IK04
Tipo superficie
Opaco
con funzione loop
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
55 mm
Numero moduli da frutto
2
Numero di contatti attivi (tondo)
Min. profondità della presa per apparecchi
58 mm
Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB
0,25 A
Numero di porte USB-C
contatto di protezione
Tondo
Numero di passaggi
frequenza
50 ... 60 Hz
Serie
LIVING NOW
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te