Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB4140A16F
Cod. Produttore
KB4140A16F
Cod. EAN
8005543790175

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V a.c.
  • Corrente nominale: 16 A
  • Interasse: 19/26 mm bipasso
  • Protezione: alveoli protetti
  • Contatti terra: laterali standard tedesco
  • Compatibilità: spine ITA e GER
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa flat standard italiano P40. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - non retroilluminabile - 2 moduli. Bronze

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bronzo

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

contatto di protezione

Tondo

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - PRESA FLAT 16 A STD GER-ITA

€ 18,53 x 1 pz.
(pz.)