›

L.NOW - PRESA 2P+T 10A 250VAC BRONZ

Cod. Rexel BTIKB4113
Cod. Produttore KB4113
Cod. EAN 8005543784006

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Interasse: 19 mm
  • Alveoli: schermati ø 4 mm
  • Modulo: 1
  • Finitura: Bronze
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa standard italiano P11 2 P+T 10 A, 250 Va.c. - interasse 19 mm - alveoli schermati ø 4 mm - 1 modulo. Bronze

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bronzo

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

contatto di protezione

Tondo

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

L.NOW - PRESA 2P+T 10A 250VAC BRONZ