Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKS4180
Cod. Produttore
KS4180
Cod. EAN
8005543783948

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa 2P+T
  • Corrente: 10/16 A
  • Tensione: 250 VAC
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Alveoli: Schermati
  • Compatibilità: Spine 2P e 2P+T
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa standard italiano P17/P11 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - alveoli schermati - per spine 2 P e 2 P+T 10 e 16 A - 1 modulo. Steel

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

contatto di protezione

Tondo

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - PRESA 2P+T 10/16A 250VAC ST

€ 8,55 x 1 pz.
(pz.)