Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

          L.NOW - PLACCA 2X2P SABBIA

          Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel BTICINO
          Cod. Rexel BTIKA4802M2KM
          Cod. Produttore KA4802M2KM
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          L.NOW - PLACCA 2X2P SABBIA

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          L.NOW - PLACCA 2X2P SABBIA
          BTIKA4802M2KM BTICINO Bticino Living Now
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili BTICINO

          Ventilatore ALTIS con filtro portata 40 m³/h griglia RAL7035 uso civile e industriale
          Climatizzazione e Ventilazione Quadri
          BTICINO

          Ventilatore ALTIS con filtro portata 40 m³/h griglia RAL7035 uso ...

          € 135,63 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LE034850
          Cod. Produttore: 034850
          Cod. EAN: 3245060348502
          Tasca portadocumenti autoadesiva plastica 310x200 mm per schemi e documenti
          Casse
          BTICINO

          Tasca portadocumenti autoadesiva plastica 310x200 mm per schemi e...

          € 8,54 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LE036580
          Cod. Produttore: 036580
          Cod. EAN: 3245060365806
          Quadro metallico IP66 Atlantic con piastra fissaggio 300x200x160 mm
          Casse
          BTICINO

          Quadro metallico IP66 Atlantic con piastra fissaggio 300x200x160 ...

          € 77,63 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LE036910
          Cod. Produttore: 036910
          Cod. EAN: 3414970696441
          Pannelli laterali WL2006 BlizzardP 2000x600 mm coppia con viti fissaggio per strutture
          Armadi
          BTICINO

          Pannelli laterali WL2006 BlizzardP 2000x600 mm coppia con viti fi...

          € 248,13 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LE047272
          Cod. Produttore: 047272
          Cod. EAN: 3245060472726
          Kit 4 golfari M14 carico 1000kg/m3 uso industriale
          Armadi
          BTICINO

          Kit 4 golfari M14 carico 1000kg/m3 uso industriale

          € 25,99 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LE047696
          Cod. Produttore: 047696
          Cod. EAN: 3245060476960
          Dispositivo lampeggiante WH9129 BlizzardP segnalazione visiva industriale
          Armadi
          BTICINO

          Dispositivo lampeggiante WH9129 BlizzardP segnalazione visiva ind...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LE047372
          Cod. Produttore: 047372
          Cod. EAN: 3245060473723
          https://rexel.it/prodotto/l-now-placca-2x2p-sabbia-1350739 KA4802M2KM 0,0000 L.NOW - PLACCA 2X2P SABBIA https://rexel.it/Content/images/default-ico.png BTICINO Serie Civili Bticino Living Now

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00