›

L.NOW - PLACCA 2M STEEL

Cod. Rexel BTIKA4802KS
Cod. Produttore KA4802KS
Cod. EAN 8005543783313

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Materiale: Zama
  • Finitura: Steel
  • Serie: LIVING NOW
  • Tipo: Placca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Living Now 2 moduli - Finitura Steel - Materiale Zama

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

102,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVING NOW

L.NOW - PLACCA 2M STEEL