Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKS15
Cod. Produttore
KS15
Cod. EAN
8005543790014

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COVER SUONERIA/RONZATORE 1M
  • Materiale: Steel
  • Compatibilità: K4351V230, K4351V12
  • Compatibilità: K4356V230, K4356V12
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per articolo K4351V230, K4351V12, K4356V230 e K4356V12 - 1 modulo. Steel

colore

Grigio

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER SUONERIA/RONZATORE 1M

€ 6,32 x 1 pz.
(pz.)