Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKS07
Cod. Produttore
KS07
Cod. EAN
8005543787793

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover per connettori RJ e A/V
  • Compatibilità: Art. KW4279C5E, KW4279C6
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Acciaio (Steel)
  • Serie: BTNET|LIVING NOW
  • Tipo connettore: RJ11/45
  • Applicazione: Lampade-HCINE
  • Uso: Installazioni elettriche
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per connettori RJ e A/V. Per art. KW4279C5E, KW4279C6, KW4279C6S, KM4279C6A, KW4279C6AS, KW4258RJ11, KW4269R, KW4294 - 1 modulo - Steel

colore

Grigio

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER RJ11/45-LAMP.-HCINE 1

€ 6,86 x 1 pz.
(pz.)