Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC07
Cod. Produttore
KC07
Cod. EAN
8005543793848

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COVER RJ11/45-LAMP.-HCINE 1
  • Compatibilità: KW4279C5E, KW4279C6
  • Moduli: 1 modulo
  • Colore: Champagne
  • Tipo: Cover per connettori RJ e A/V
  • Serie: BTNET|LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per connettori RJ e A/V. Per art. KW4279C5E, KW4279C6, KW4279C6S, KM4279C6A, KW4279C6AS, KW4258RJ11, KW4269R, KW4294 - 1 modulo - Champagne

colore

Oro

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER RJ11/45-LAMP.-HCINE 1

€ 6,86 x 1 pz.
(pz.)