›

L.NOW - COVER PRESA TV-SAT 1M CHAM

Cod. Rexel BTIKC09
Cod. Produttore KC09
Cod. EAN 8005543793947

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover presa TV-SAT 1M
  • Colore: Champagne
  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1 modulo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per presa TV art. K4214D - 1 modulo. Champagne

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Oro

senza alogeni

impiego

Diplexer TV/satellite

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

7 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER PRESA TV-SAT 1M CHAM