Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB08
Cod. Produttore
KB08
Cod. EAN
8005543803349

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura per presa TV
  • Compatibile con art. K4202D
  • Compatibile con art. K4202P14
  • Compatibile con art. K4202P10
  • Compatibile con art. K4202F
  • Compatibile con art. K4953
  • Finitura: Bronzo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per presa TV e falso polo con uscita. Per prese TV e falso polo con foro. Per art. K4202D, K4202P14, K4202P10, K4202F, K4953 - 1 modulo. Bronze

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bronzo

senza alogeni

impiego

Presa antenna coassiale

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

7 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER PRESA TV 1M BRONZE

€ 6,32 x 1 pz.
(pz.)