›

L.NOW - COVER MODULO PRESA CONNESSO

Cod. Rexel BTIKB31
Cod. Produttore KB31
Cod. EAN 8005543803462

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover modulo presa
  • Colore: Bronze
  • Compatibilità: Articolo K4531C
  • Numero moduli: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per articolo K4531C - 1 modulo. Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER MODULO PRESA CONNESSO