›

L.NOW - COVER MH NEUTRA 2 FUNZ 1M B

Cod. Rexel BTIKBM01MH
Cod. Produttore KBM01MH
Cod. EAN 8005543817711

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover neutra 2 funzioni
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bronze
  • Compatibilità: K4652M2M, K4652M3M
  • Compatibilità: K4672M2SM, K4672M2LM
  • Funzioni: Illuminabile, multifunzione
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover senza simboli per comandi multifunzione. Cover illuminabile 2 funzioni per articoli K4652M2M, K4652M3M, K4672M2SM e K4672M2LM - 1 modulo. Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME LIVING NOW

L.NOW - COVER MH NEUTRA 2 FUNZ 1M B