›

L.NOW-COVER LEAVEUBACK HOME BRONZE

Cod. Rexel BTIKB40
Cod. Produttore KB40
Cod. EAN 8005543803486

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover 1 modulo
  • Colore: Bronze
  • Serie: LIVING NOW
  • Applicazione: Per articolo K4570CWI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per articolo K4570CWI - 1 modulo. Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW-COVER LEAVEUBACK HOME BRONZE