›

L.NOW - COVER IR 1M BRONZE

Cod. Rexel BTIKB16
Cod. Produttore KB16
Cod. EAN 8005543805893

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover 1 modulo
  • Colore: Bronze
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per articolo K4431 - 1 modulo. Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER IR 1M BRONZE