›

L.NOW - COVER GATEWAY BRONZE

Cod. Rexel BTIKB30M2
Cod. Produttore KB30M2
Cod. EAN 8005543803448

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover 2 moduli
  • Finitura: Bronze
  • Compatibilità: Articolo K4510CN
  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo prodotto: Cover gateway

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover 2 moduli per articolo K4510CN. Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER GATEWAY BRONZE