›

L.NOW - COVER ENTRAUESCI WIRELESS B

Cod. Rexel BTIKB40M2
Cod. Produttore KB40M2
Cod. EAN 8005543806609

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover per K4570CW
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bronze
  • Serie: LIVING NOW
  • Compatibilità: Entrauesci Wireless B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per articolo K4570CW - 2 moduli. Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER ENTRAUESCI WIRELESS B