›

L.NOW - COVER DOPPIO PULSANTE 1M CH

Cod. Rexel BTIKC05L
Cod. Produttore KC05L
Cod. EAN 8005543793046

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover doppio pulsante 1M
  • Colore: Champagne
  • Compatibilità: Articolo K4036
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per articolo K4036 - 1 modulo. Champagne

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER DOPPIO PULSANTE 1M CH