›

L.NOW - COVER CARICATORE 2USB 1M ST

Cod. Rexel BTIKS13C
Cod. Produttore KS13C
Cod. EAN 8005543787991

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1 modulo
  • Caricatori USB: 2 porte
  • Colore: steel
  • Compatibilità: K4191AA, K4191AC, K4191CC
  • Tipo: Cover per caricatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191AA, K4191AC, K4191CC, colore steel

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

USB

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER CARICATORE 2USB 1M ST
€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)