›

L.NOW - COVER CARICATORE 2USB 1M CH

Cod. Rexel BTIKC13C
Cod. Produttore KC13C
Cod. EAN 8005543794067

Informazioni principali

  • Colore: Champagne
  • Modulo: 1 modulo
  • Compatibile con: Caricatori USB
  • Numero USB: 2 porte
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: LIVING NOW
  • Tipo prodotto: Cover
  • Codice articolo: BTIKC13C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191AA, K4191AC, K4191CC, colore champagne

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

USB

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER CARICATORE 2USB 1M CH
€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)