›

L.NOW - COVER CARICATORE 2USB 1M BR

Cod. Rexel BTIKB13C
Cod. Produttore KB13C
Cod. EAN 8005543803400

Informazioni principali

  • Colore: bronze
  • Modulo: 1 modulo
  • Compatibilità: caricatori USB
  • Numero USB: 2 USB
  • Serie: LIVING NOW
  • Tipo: cover
  • Articoli compatibili: K4191AA, K4191AC, K4191CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191AA, K4191AC, K4191CC, colore bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

USB

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER CARICATORE 2USB 1M BR
€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)