›

L.NOW - COVER CARICATORE 2M PD STEE

Cod. Rexel BTIKS12PD
Cod. Produttore KS12PD
Cod. EAN 8005543787977

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Cover caricatore USB 2 moduli
  • Materiale: Acciaio
  • Compatibile con articolo K4294C
  • Tipo caricatore: USB PD
  • Design moderno e resistente
  • Dimensioni adatte a 2 moduli
  • Uso: installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per caricatore USB articolo K4294C - 2 moduli. Steel

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

USB

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COVER CARICATORE 2M PD STEE