Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG11PD
Cod. Produttore
KG11PD
Cod. EAN
8005543821534

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Porta USB: 1 integrata
  • Materiale: resistente
  • Serie: L.NOW
  • Colore: nero
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per caricatore con una porta USB integrata, progettata per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale la rende ideale per l'installazione in diversi ambienti elettrici, offrendo praticità e efficienza nel ricaricare dispositivi elettronici.